| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-25750100 Herst.-Nr.: 25750100 EAN/GTIN: 4008838398500 |
| |
|
| | |
| WENKO Duschvorhang Pastell Dots, 180 x 200 cm, Textil (100 % recyceltes Polyester) Zeit zum Entspannen, – ob bei der belebenden kurzen Dusche am Morgen oder während eines mehrminütigen Duscherlebnisses am Abend, die Textil-Duschvorhänge von WENKO weisen Wasserspritzer ab und halten das Bad trocken. Schließen Sie die Augen und genießen Sie den Moment! Der ansprechende Duschvorhang Pastell Dots von WENKO eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowie Höhe von 200 cm sowohl für Duschtassen als auch für Badewannen. Der hochwertig verarbeitete, nachhaltige Duschvorhang ist aus 100 % recyceltem Polyester (Textil) hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend, zudem ist die Duschabtrennung pflegeleicht und bei 30 °C waschbar. Der obere Saum ist mit verstärkten Metall-Ösen versehen. Im Lieferumfang sind zudem 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten, mit denen der Badezimmervorhang an der Duschvorhangstange angebracht werden kann. Am unteren Ende ist ein Gewichtsband aus umweltfreundlichen Gummi (statt Blei) formgebend. Den Duschvorhang Pastell Dots ziert ein harmonisches Punkte-Muster in verschiedenen Grau- und Rosa-Tönen. Die beruhigenden Pastelltöne machen den Duschvorhang zu einem unaufdringlichen und zeitgleich dekorativen Duschaccessoire in Ihrem Badezimmer! Die Polyester-Duschvorhänge von WENKO sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich! So findet sich für jedes Badezimmer der passende Vorhang. Material: 100 % Polyester Farbe: Mehrfarbig Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm Nettogewicht: 537 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 537 g | Bruttogewicht: | 637 g | Länge Einzelartikel: | 200 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 180 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |