Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-25743100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25743100
EAN/GTIN:
     4008838367612
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange

WENKO Duschvorhang Live, 180 x 200 cm

Starten Sie inspiriert in den Tag oder schließen Sie einen anstrengenden Tag positiv ab: Der Duschvorhang Live von WENKO hält zu jeder Tageszeit motivierende Worte für Sie bereit! Die Wörter in unterschiedlichen Schriftarten ergänzen sich zu einem modernen Dekor in Schwarz und Weiß.

WENKO kombiniert mit diesem Vorhang ausgefallenes Design und komfortable Funktionalität. So ist der praktische Duschvorhang aus 100 % recyceltem Kunststoff-Film (PEVA) hergestellt und absolut wasserdicht. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen schneller.

Mit einer Größe von (B x H): 180 x 200 cm ist der PEVA-Duschvorhang Live sowohl für Dusche als auch Badewanne geeignet. Der Vorhang ist mit verstärkten eingestanzten Ösen ausgestattet, in die die 12 im Lieferumfang enthaltenen Duschvorhangringe einfach eingesetzt. So kann der Duschvorhang ganz einfach an die bestehende Duschvorhangstange angebracht werden.

Für jedes Bad der passende Vorhang: Neben dem Duschvorhang Live finden Sie bei WENKO weitere PEVA-Duschvorhänge in vielen verschiedenen Designs!

Material: Polyethylen-Vinylacetat
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 476 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
476 g
Bruttogewicht:
576 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
180 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Polyethylen-Vinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, wenko duschvorhang schwarz, duschvorhang, wenko duschvorhang, Duschvorhang;Vorhänge;Dusch-vorhang;Duschvorhang 180x200;Duschvohangstange;Duschrollo;peva;Plastik;Folie;Kunststoff;Shower Curtains;Dusche;Badezimmer;Badewanne;Duschkabine;Shower Curtain;Curtain;Badezimmer set;Duschwand;Duschabtrennung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 39 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.