Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4403-25675100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25675100
EAN/GTIN:
     4008838381977
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

WENKO Stand WC-Garnitur Ferla, Schwarz, mit WC-Papierrollenhalter und WC-Bürste

Schmal aber oho: Die zeitlose Stand WC-Garnitur Ferla von WENKO braucht nicht viel Platz, um groß rauszukommen. Das schmale Raumwunder aus schwarz lackiertem Stahl ist der ideale Aufbewahrungsort für die Toilettenpapierrolle und die WC-Bürste.

Mit überschaubaren Maßen von (B/T x H): Ø 18 x 69,5 cm sorgt die praktische 2 in 1 Konstruktion auch in kleinen Bädern und Gäste-WCs auf sehr ansprechende Art und Weise für Ordnung und Struktur. Sowohl Toilettenpapier als auch WC-Bürste sind hier schnell griffbereit. Die runde Bodenplatte sorgt für den nötigen Halt der Gesamtkonstruktion und nimmt gleichzeitig wenig Stellfläche in Anspruch.

Der schwarze Bürstenkopf (Ø 8 cm) hat strapazierfähige Borsten, die für eine besonders gründliche Reinigung sorgen. Er kann bei Bedarf schnell und hygienisch durch einen Ersatzbürstenkopf ausgetauscht werden. Das ist nachhaltig und schont die Umwelt. Durch die integrierte schwarze Silikonabdeckung am Bürstenstiel wird der Behälter nach dem Hineinstellen der WC-Bürste wie durch einen Deckel hygienisch verschlossen.

Die dezente Stand WC-Garnitur Ferla von WENKO ist in weiteren Ausführungen erhältlich, zum Beispiel in einer Variante aus satiniertem Edelstahl.

Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 69,5 cm x 18 cm
Nettogewicht: 1330 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1330 g
Bruttogewicht:
1672 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
69,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, wc ersatzbürstenkopf, wenko wc-ersatzbürstenkopf, stand wc-garnitur;wc;stehend;metall;schwarz;wc-ständer;garnitur;toilettenbürste;silikon-bürste;gäste wc;bürsten-halter;toilettenpapierhalter;klopapier-halter;stand wc garnitur;wc-bürste;wc-rollen;klobürste;bad;badezimmer;badutensilien;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.