Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-25581100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25581100
EAN/GTIN:
     4008838382691
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Bralia Chrom, Befestigen ohne bohren

Mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem von WENKO befestigen Sie dekorative Bad-Accessoires und Ablagen ganz einfach ohne zu schrauben, bohren oder dübeln an der Wand.

So auch die schicken Badablagen und Regale der Serie Bralia. Die Turbo-Loc® Wandablage Bralia in Chrom bietet eine ansprechende Aufbewahrungsmöglichkeit für Bad- und Duschutensilien. In der Duschkabine angebracht, hält die elegante Ablage Pflegeprodukte wie Shampoos und Duschgele stets griffbereit. Das extra tiefe Körbchen sorgt für einen sicheren Stand von Flaschen und Tuben, während die offene Gestaltung Wasser einfach und sauber abfließen lässt.

Durch die handlichen Abmessungen von (B x H x T): 30 x 8,5 x 12 cm schafft der Duschkorb auch in kleineren Bädern zusätzlichen Stauraum und erleichtert das Sortieren von Pflegeprodukten mühelos. Die Wandablage Bralia ist aus hochwertigem Kunststoff (ABS) in glänzender Ausführung hergestellt.

Die Wandmontage gelingt ganz leicht ohne Werkzeug mittels Spezialklebepads. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebesystem ist dauerhaft belastbar und rückstandslos entfernbar. Alternativ ist eine konventionelle Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln möglich, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die Wandablage Bralia von WENKO vereint Funktionalität und Design in Ihrem Badezimmer und passt sich verschiedenen Einrichtungsstilen problemlos an. Das Duschregal ist auch in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 30 cm x 8,5 cm x 12 cm
Nettogewicht: 285 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
285 g
Bruttogewicht:
361 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: wenko badablagen, badablage, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;Duschregal Chrom;glänzend;Kunststoff;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;selbstklebend;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.