Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
Artikel-Nr.:
     C4403-25568100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25568100
EAN/GTIN:
     4008838384169
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Edelstahl Wandablage Termoli, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen

Veredeln Sie das Badezimmer mit Ablagen der eleganten Serie Termoli von WENKO. Die Edelstahl Wandablage Termoli bietet Pflegeprodukten und anderen Bad-Utensilien einen praktischen und formschönen Platz zur Aufbewahrung. Das extra tiefe Körbchen sorgt zudem für einen sicheren Stand von Flaschen und Tuben und ist kompatibel mit unserem einzigartigen UV-Loc®-Klebesystem.

Die hochwertige Ablage eignet sich ideal für den Einsatz im Badezimmer und im Duschbereich. Shampoos, Duschgele und andere Produkte sind sortiert und elegant auf der gewünschten Höhe stets griffbereit. Optisch wie praktisch ist das Duschregal eine wahre Bereicherung für Ihr Bad. Gefertigt ist die Wandablage Termoli aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl. Dazu verfügt sie über einen Einsatz aus stabilem Kunststoff (ABS), auf dem die Produkte abgestellt werden. Löcher im Boden der Duschablage sorgen dafür, dass Wasser einfach und sauber abfließen kann.

Die offene Gestaltung und der klassische, glänzende Chrom-Look machen die Wandablage Termoli zu einem edlen Bad-Detail, das ein strahlendes Ambiente kreiert. Insgesamt misst die Wandablage (B x H x T): 25,5 x 8 x 14,5 cm und findet so auch in kleineren Duschkabinen Platz. Für mehr Stauraum gibt es die Ablage auch in einer Variante mit zwei Etagen. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Die Ablagen der Serie Termoli können auch ohne Bohren befestigt werden – das gelingt Ihnen in Minutenschnelle mit dem innovativen UV-Loc® Klebesystem von WENKO. Mittels Spezialkleber und UV-Lampe bekommen Sie das Bad-Accessoire in nur 60 Sekunden an die Wand. Diese Weltneuheit gewährleistet eine schnelle und saubere Anbringung mit extrem festem und zuverlässigem Halt auf allen tragfähigen Flächen. Das UV-Loc®-Befestigungsset ist separat erhältlich.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist zudem ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Edelstahl rostfrei, Kunststoff (ABS)
Farbe: Glänzend, Silber glänzend
Maße B/H/T: 25,5 cm x 8 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
483 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei, Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: wenko badablagen, badablage, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;hängen;Duschregal Chrom;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;UV-Loc;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.