Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen
Artikel-Nr.:
     C4403-25563100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25563100
EAN/GTIN:
     4008838388761
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Wand-Regal

WENKO Eckablage Molinella Schwarz, Extra tiefer Korb für Shampoo- und Duschgelflaschen

Einen dekorativen Platz für Bad-Utensilien und Pflegeprodukte bietet die Eckablage Molinella von WENKO in Schwarz. Das extra tiefe Körbchen sorgt für einen sicheren Stand von etwa Shampoo- oder Duschgelflaschen und ist kompatibel mit unserem einzigartigen UV-Loc®-Klebesystem.

Optisch und praktisch eignet sich die Eckablage Molinella ideal für den Einsatz im Badezimmer. Pflegeprodukte in Flaschen oder Tuben können hier sortiert und elegant aufbewahrt werden. Im Duschbereich finden Shampoos oder Duschgele den richtigen Platz auf der gewünschten Höhe. So entfällt lästiges Bücken oder Greifen nach dem richtigen Produkt. Zudem ist das Regal in der Eck-Variante besonders platzsparend.

Klassisch, elegant oder minimalistisch – das Design des kleinen Badregals ermöglicht eine kreative Kombination mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Gefertigt ist die rostfreie Ablage aus matt lackiertem Edelstahl in Schwarz. Der Einsatz besteht aus mattiertem Kunststoff und verfügt über Löcher im Boden, sodass Wasser direkt abfließen kann. Insgesamt misst die Ablage (B x H x T): 30 x 8 x 21,5 cm und findet so auch in kleineren Duschkabinen Platz. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ kann die Eckablage Molinella auch ohne Bohren befestigt werden – das gelingt Ihnen in Minutenschnelle mit dem innovativen UV-Loc® Klebesystem von WENKO. Mittels Spezialkleber und UV-Lampe bekommen Sie das Bad-Accessoire in nur 60 Sekunden an die Wand. Diese Weltneuheit gewährleistet eine schnelle und saubere Anbringung mit extrem festem und zuverlässigem Halt auf allen tragfähigen Flächen. Das UV-Loc®-Befestigungsset ist separat erhältlich.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist zudem ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.


Material: Edelstahl rostfrei, Kunststoff
Farbe: Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 8,5 cm x 21,5 cm
Nettogewicht: 548 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
548 g
Bruttogewicht:
651 g
Länge Einzelartikel:
21,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;Duschregal Ecke;Duschregal schwarz;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;UV-Loc;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.