Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas
Artikel-Nr.:
     C4403-25553100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25553100
EAN/GTIN:
     4008838385807
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Rivalta Taupe, Platte aus Sicherheitsglas

Gleich drei praktische Funktionen vereint die Stand WC-Garnitur Rivalta von WENKO in der trendigen Farbe Taupe. Die Garnitur kombiniert eine WC-Bürste, einen Toilettenpapier- und einen Ersatzrollenhalter zu einem schicken Ensemble in Ihrem Badezimmer.

Hergestellt ist die freistehende WC-Garnitur Rivalta aus matt lackiertem Stahl. Auf einer Bodenplatte mit abgerundeten Ecken sind die drei Bad-Helfer fest vereint. Eine schwere Glasplatte aus Sicherheitsglas trennt den Ersatzrollenhalter optisch ab.

Neben dem WC platziert, haben Sie mit der 3-in-1-Garnitur alle wichtigen Toilettenutensilien stets griffbereit. Von dem am oberen Ende integrierten Halter lässt sich das Toilettenpapier leicht abrollen und einfach auswechseln. Darunter befindet sich der offene Halter mit einem Kunststoff-Einsatz für die WC-Bürste, die für eine hygienische Reinigung der Toilette sorgt. Der Bürstenkopf (Ø 8 cm) ist bei Bedarf auswechselbar.

Als besonders praktisch erweist sich der Ersatzrollenhalter, auf dem mehrere Rollen Toilettenpapier Platz finden. So können Sie leere Rollen sogleich austauschen und sparen gleichzeitig Platz im Schrank oder dort, wo Sie Ersatzrollen üblicherweise aufbewahren.

Durch ihre eckige Grundform und Maßen von (B x H x T): 18 x 70 x 23 cm lässt sich die Stand WC-Garnitur Rivalta hervorragend in Ecken platzieren, sodass sie auch in kleineren Gäste-WCs einen geeignet Platz findet. Auch freistehend im Badezimmer macht die schicke WC-Garnitur in der Farbe Taupe eine elegante Figur.

Taupe – auch Maulwurfgrau genannt – ist ein grau-bräunlicher Farbton, der durch seine natürliche Schlichtheit vielseitig einsetzbar ist. Er lässt sich mit dezenten Erdtönen kombinieren, die gemeinsam ein harmonisches, warmes Gesamtbild erzeugen. Die Stand WC-Garnitur Rivalta von WENKO aus matt lackiertem Stahl gibt es auch in Grau sowie in vielen weiteren Ausführungen und Farben.

Material: Stahl, Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen
Farbe: Taupe, Einsatz: Schwarz
Maße B/H/T: 18 cm x 70 cm x 23 cm
Nettogewicht: 2179 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2179 g
Bruttogewicht:
2534 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Farbe:
Beige
Material:
Stahl, Gehärtetes Glas, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur beige, WC Garnitur;WC Garnitur Toilettenpapierhalter;Stand WC Garnitur;Wenko WC Garnitur;WC Garnitur Set;WC-Garnitur;Rivalta WC Garnitur;Wenko Rivalta;WC-Bürste;Toilettenbürste;Klobürste;Stand WC Garnitur Edelstahl;WC-Garnitur Taupe;Bad;Bad Zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.