Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast
Artikel-Nr.:
     C4403-25505100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25505100
EAN/GTIN:
     4008838386514
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Duroplast Samoa, Schnellbefestigung aus rostfreiem Edelstahl, antibakterieller Duroplast

Den Duroplast Design WC-Sitz Samoa von WENKO zieren graue Blätter auf weißem Untergrund. Das moderne, minimalistische Design fügt sich harmonisch in das bestehende Badezimmer-Interior ein, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Gefertigt aus strapazierfähigem und langlebigem Duroplast ist der ausgefallene Toilettendeckel ein alltagstaugliches Badutensil. Neben der hohen Belastbarkeitsgrenze und der Fertigung aus kratzfestem Material ist der WC-Sitz Samoa mit der bewährten Easy-Close Absenkautomatik ausgestattet. Lautes Deckel knallen gehört damit der Vergangenheit an, denn der Deckel schließt ganz sanft und leise.

Auch die Montage und Reinigung des Sanitär-Zubehörs punktet mit vorteilhaften Eigenschaften. Die hygienische 1-Knopf Fix-Clip Edelstahl-Befestigung geht einfach von der Hand, ist rostfrei und bei der Reinigung erreichen Sie durch einfaches Abnehmen des WC-Sitzes alle Stellen. Das Befestigungsmaterial liefert WENKO gleich mit.

Der Gummieinsatz, mit der die Fix-Clip-Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, sorgt neben den Puffer mit seitlichen, extra stabilen Halterungen für einen rutschsicheren Halt der Konstruktion. Der WC-Sitz verrutscht somit nicht. Die Wandpuffer sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten, diese schützen Ihre Wand vor unschönen Macken durch Aufklappen des WC-Deckels.

Der WC-Sitz passt mit seiner komfortablen Abmessung auf alle handelsüblichen Toiletten. Der Deckel mit Blau-Weißem Dekor misst (B x H): 38 x 45 cm, die weiße WC-Brille hat eine Abmessung von (B x H): 37,5 x 41,5 cm. Die Öffnung hat eine Maße von (B x H): 23 x 27,5 cm. Der Lochabstand beträgt Minimum 8,5 cm und maximal 18,5 cm.

WENKO hat weitere Bad-Accessoires im Samoa-Dekor im Sortiment. Runden Sie Ihre Badezimmer beispielsweise mit dem entsprechenden Duschvorhang oder der Stand WC-Garnitur Rivalta ab.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: WC-Sitz: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: WC-Sitz: Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 38 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 27,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 18,5 cm
Nettogewicht: 2299 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2299 g
Bruttogewicht:
2615 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 38 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 27,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 18,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
WC-Sitz: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, WC-Sitz mit Absenkautomatik;Klodeckel;Villeroy & Boch;Toilettendeckel mit Absenkautomatik;Toilettensitz mit Absenkautomatik;Klodeckel mit Absenkautomatik;Badinstallationen;Klodeckel;WC Deckel mit Absenkautomatik;Klobrille mit Absenkautomatik;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 52 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.