WENKO Brauseset Young Chrom, Länge Stange: 66 cm
Das ideale Duscherlebnis ganz nach Ihren Wünschen bietet das Brauseset Young von WENKO in der Farbe Silber. Das Set besteht aus einer Duschstange, einem Duschschlauch und einer Handbrause mit 5 verschiedenen Wasserstrahl-Arten, die individuell ausgewählt werden können.
Die Duschstange ist aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl gefertigt und misst in der Länge 66 cm bei einem Durchmesser von Ø 1,9 cm. Sie verfügt über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. So können unter Umständen bestehende Bohrlöcher verwendet oder alternativ verdeckt werden.
Kaum Wünsche offen lässt der moderne Duschkopf. Wählen Sie aus 5 Funktionen und genießen Sie ein wohltuendes Duscherlebnis. Entspannen Sie unter einem warmen Regenschauer oder mit der belebenden Sprühfunktion. Ein kräftiger Massagestrahl sorgt für zusätzliche Wellness-Momente. Auch Kombinationen aus den verschiedenen Funktionen sind möglich, ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Entspannt gelingt auch die Reinigung des Duschkopfes mit Ø 11 cm aus ABS-Kunststoff. Seine Noppen ermöglichen eine einfache Reinigung. Kalkrückstände können mit den Fingern abgerieben werden. Die Handbrause verfügt über einen ½“ Universalanschluss und ist für Durchlauferhitzer geeignet. Ergänzt wird die schicke, silberfarbene Kombination durch einen passenden Duschschlauch (150 cm) aus Edelstahl mit einem ½“ Standardanschluss. Der Schlauch ist belastbar, dehnbar und knickfest.
Mit dem Brauseset Young von WENKO zieht ein modernes wie elegantes Ensemble in klassischem, glänzenden Silber in Ihr Badezimmer ein, das für wahre Wohlfühlduschen sorgt. Sie bevorzugen eine ausgefallene Bad-Einrichtung? Das Brauseset Young gibt es auch in mattem Schwarz.
Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.
Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 66 cm
Nettogewicht: 11 g