Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
Artikel-Nr.:
     C4403-25413100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25413100
EAN/GTIN:
     4008838378748
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad

Die hochwertige Bad-Serie Genova Shine von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen brillanten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Die Turbo-Loc® Wandablage Genova Shine sorgt für einen glänzenden Hingucker im Badezimmer. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Bad-Ablage strahlt in ihrer glänzenden Ausführung pure Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung des rostfreien Halters mit abgerundeten Ecken clean und beruhigend.

Das schicke Badregal eignet sich ideal zur dekorativen Aufbewahrung von Pflegeprodukten in Flaschen und Tuben. Shampoos und Duschgele sind hier sicher aufgehoben und im Duschbereich schnell griffbereit. Durch die Schlitze im Boden der Ablage kann sich hier kein Wasser ansammeln, sondern sauber abfließen. Das kleine Regal schafft zusätzlichen Stauraum in Dusche oder Bad und überzeugt dabei mit Maßen von (B x H x T): 30 x 8 x 10,5 cm.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben der Wandablage bietet die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Shine von WENKO viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers erstrahlen lassen. Um das Ambiente abzurunden beinhaltet die Serie beispielsweise eine WC-Garnitur, einen Seifenspender oder eine platzsparende Eckablage. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in matter Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 30 cm x 8 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
705 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, wenko klebepads, klebepads, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;hängen;Duschregal;Edelstahl;glänzend;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;Turbo-Loc;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.