Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4403-25385100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25385100
EAN/GTIN:
     4008838363331
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO Premium WC-Sitz White Marble mit Relief, aus antibakteriellem Duroplast, mit Absenkautomatik

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz White Marble aus antibakteriellem Duroplast von WENKO zeichnet sich durch seine ausgefallene Oberfläche mit Relief-Haptik aus. Die weiße Marmor-Optik sorgt für eine elegante Aufmachung. So wird der anmutige Toilettensitz zu einem Blickfang in jedem Bad und Gäste-WC.

Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad. Neben dem angenehmen Sitzkomfort ist der Toilettensitz auch mit weiteren, praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Einfach schwerelos. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Die Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein praktischer Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes.

Der schöne WC-Sitz White Marble mit seinem weißen Marmor Erscheinungsbild ist aus Duroplast hergestellt. Duroplast WC-Sitze werden in einem aufwendigen thermomechanischen Verfahren hergestellt und vereinen hochwertige Qualität und Funktionalität. Daher eignet er sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher und strapazierfähig ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.

Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 38 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44,5 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 7,0 - 17,5 cm
Nettogewicht: 2471 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2471 g
Bruttogewicht:
2816 g
Länge Einzelartikel:
44,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
38 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 38 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44,5 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 7,0 - 17,5 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, Toilettendeckel;WC Sitz mit Absenkautomatik;Klodeckel;Toilettendeckel mit Absenkautomatik;Toilettensitz Kinder;Klodeckel mit Absenkautomatik;WC Sitz;Villeroy & Boch;Klobrille-mit absenkautomatik;Toilettensitz;WC Deckel-mit Absenkautomatik;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 52 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.