Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche
Artikel-Nr.:
     C4403-25358100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25358100
EAN/GTIN:
     4008838378083
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher

WENKO Badezimmerwischer Mola Silikon XXL Schwarz, Extra breite Wischfläche

Streifenfrei und blitzschnell befreien Sie beschlagene Duschkabinen von Wasserdampf mit dem Badezimmerwischer Mola XXL von WENKO in Schwarz. Der formschöne Abzieher begeistert mit seiner extra breiten Wischfläche.

Wer nach der wohltuenden Dusche aus der Kabine steigt, hat oftmals keine klare Sicht. Duschwand, Spiegel und Fenster sind komplett beschlagen. Auch von den Wandfliesen läuft das Wasser herunter. Um die glatten Flächen schnell abzuziehen, eignet sich der Badezimmerwischer Mola XXL ideal. Wie der Name schon sagt, verfügt der Abzieher über eine besonders breite Wischfläche. Ganze 32 cm misst die Fläche, mit der Sie beim Abziehen eine Menge Zeit sparen und die Duschwand im Handumdrehen wieder trocken ist.

Hergestellt ist der stabile Duschabzieher aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl. Ummantelt ist er mit Silikon. So reinigt er Duschwände, große Spiegel und Wandfliesen zuverlässig und vor allem zeitsparend. Insgesamt misst der Badezimmerwischer (B x H x T): 32 x 30 x 4,5 cm. Den großen Badhelfer müssen Sie allerdings nicht umständlich verstauen oder auf dem Boden abstellen.

Der Abzieher wird mit einer passenden Hängevorrichtung geliefert. Der praktische schwarze Haken aus Silikon kann einfach auf die Duschwand aufgesteckt und der Wischer platzsparend eingehängt werden. So ist er auch für die nächsten Einsätze immer schnell griffbereit.

Der Badezimmerwischer Mola XXL von WENKO ist der ideale Helfer für großflächiges Abziehen. Sie suchen einen Duschabzieher für kleinere Flächen? Den Badezimmerwischer Mola gibt es auch in einer kleineren Variante mit einer Wischfläche von 21 cm.


Material: Oberfläche, Haken: Silikon, Hauptmaterial: Edelstahl rostfrei
Farbe: Oberfläche, Haken: Schwarz
Maße B/H/T: 32 cm x 30 cm x 4,5 cm
Nettogewicht: 180 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
247 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
30 cm
Breite Einzelartikel:
32 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Oberfläche, Haken: Silikon, Hauptmaterial: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, duschabzieher edelstahl, duschabzieher, wenko duschabzieher, Duschabzieher;Duschabzieher schwarz;Duschabzieher Silikon;Wenko Duschabzieher;Duschabzieher breit;Abzieher Dusche;Badezimmerwischer;Silikon Abzieher;Badabzieher;Badabzieher Dusche;Badezimmerwischer;Badezimmerwischer Wenko;Fenster-Abzieher;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 52 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.