Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-25293100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25293100
EAN/GTIN:
     4008838365182
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Rotello Weiß, Boden aus Bambus

Alltagsgegenstände stilvoll aufbewahren – der Zahnputzbecher Rotello in Weiß bietet Zahnbürsten, Zahncremes und anderen Utensilien einen geeigneten Platz zum Abstellen. Die Serie Rotello von WENKO kombiniert hochwertigen Kunststoff mit dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus. Modernes Design trifft hier auf die natürliche, hellbraune Farbe von Holz.

In der Schminkschublade oder im Rasierer-Fach herrscht Durcheinander? Der Zahnputzbecher Rotello lässt sich ganz leicht zur Aufbewahrungsmöglichkeit etwa für Kosmetikpinsel oder andere Utensilien umfunktionieren.
Seine quadratische Form mit abgerundeten Kanten unterscheidet den Zahnputzbecher von klassischen runden Modellen und wird so zum Blickfang auf Waschbecken, Ablage oder überall dort, wo Sie Ihre Zahnputzutensilien am liebsten aufbewahren.

Der Becher ist durch seine dezente Rillenstruktur griffig und rutscht beim Befüllen und Ausgießen nicht so leicht aus der Hand. Das unaufdringliche Design fügt sich charmant in Ihre Bad-Einrichtung ein. Der Zahnputzbecher kann durch weitere Accessoires der Serie Rotello ergänzt werden. Sie umfasst auch eine Kosmetiktuchbox, eine Seifenablage, eine WC-Garnitur und einen Seifenspender. Sie stehen eher auf dunkle Accessoires? Die Bad-Serie Rotello gibt es auch in Schwarz!

Material: Behälter: Polystyrol, Boden: Bambus
Farbe: Behälter: Weiß, Boden: natur
Maße B/H/T: 8,5 cm x 11 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 85 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
85 g
Bruttogewicht:
85 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Behälter: Polystyrol, Boden: Bambus
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kunststoff weiß, zahnbürstenbecher, mundspülglas acryl, Zahnputzbecher;Badezimmer;Bambus;Holz;weiß;Zahnbürste;Zahnbecher;Bad-Accessoires;Kosmetik Pinsel Aufbewahrung;Make-up Organizer;elektrische Zahnbürste;Zahnputzbecher Kunststoff;Bad-Zubehör;Zahnpasta;Zahnpflege-Artikel;Bad-Deko;Mundspülbecher;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.