Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhang Tullin, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschvorhang Tullin, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Duschvorhang Tullin, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Duschvorhang Tullin, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar
Artikel-Nr.:
     C4403-25244100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25244100
EAN/GTIN:
     4008838369340
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
Duschstange
Duschvorhang-Stange

WENKO Duschvorhang Tullin, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar

Zeit zum Entspannen, – ob bei der belebenden kurzen Dusche am Morgen oder während eines mehrminütigen Duscherlebnisses am Abend, die Textil-Duschvorhänge von WENKO weisen Wasserspritzer ab und halten das Bad trocken. Schließen Sie die Augen und genießen Sie den Moment!

Der ansprechende Duschvorhang Tullin von WENKO eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowie Höhe von 200 cm sowohl für Duschtassen als auch für Badewannen. Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester (100 %) hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend, zudem ist die Duschabtrennung pflegeleicht und bei 30 °C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metall-Ösen versehen. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten, mit denen der Badezimmervorhang an der Duschvorhangstange angebracht werden kann. Am unteren Ende ist ein Gewichtsband aus umweltfreundlichen Gummi (statt Blei) formgebend.

Den Duschvorhang Tullin zieren Rauten in einem Farbverlauf von Weiß zu Blau-Grün. Das geometrische Muster erhält durch die Farbnuancen einen Mehrdimensionalen Effekt. Die Farbtöne harmonieren hervorragend zusammen und wandern durch den gesamten Vorhang, was diesen zu einem unaufdringlichen und zeitgleich dekorativen Duschaccessoire in Ihrem Badezimmer macht!

Der ausgefallene Vorhang kann besonders gut mit den dazugehörigen Accessoires von WENKO kombiniert werden. Alle Badezimmerutensilien erzeugen ein harmonisches Ambiente und versprechen erholsame Stunden im Badezimmer.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 517 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
517 g
Bruttogewicht:
579 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
180 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Duschvorhangstange, Teleskop-Duschstange, wenko duschvorhang weiß, duschvorhang, wenko duschvorhang, Duschvorhang;Vorhänge;Vorhang;Duschvorhang 180x200;Duschvohangstange;Duschrollo;Shower Curtains;Curtains;Dusche;Badezimmer;Bdewanne;Duschwand für Badewanne;Duschkabine;Shower Curtain;Curtain;Badezimmer set;Duschwand;Duschabtrennung Badewanne;WENKO;E-Com Verpackung;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.