| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-25217100 Herst.-Nr.: 25217100 EAN/GTIN: 4008838372937 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Morra Weiß glänzend, Universalform, aus massivem MDF Ganz klassisch in Weiß mit glänzendem Finish bringt der WC-Sitz Morra von WENKO mit durchgehendem Scharnier ein Komfort Plus in das Badezimmer oder Gäste-WC. Der Toilettensitz hat eine ovale Form und bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Gefertigt ist der WC-Sitz aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF). Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Artikel mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen. Holz ist darüber hinaus ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht. Durch seine Mehrfachlackierung hat der Toilettensitz eine leicht zu reinigende, feuchtigkeitsresistente und porenfreie Oberfläche. Der klassische WC-Sitz ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. So gehört lautes Deckelknallen mit der externen Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Ein weiteres Highlight ist das durchgehende Scharnier. Seine Fix-Clip-Hygienebefestigung aus Kunststoff ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage, sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar, passend für handelsübliche WCs. Mit einem klassisch weißen Toilettensitz machen Sie nichts verkehrt und sind in Bad und Gästetoilette gut ausgestattet. Material: WC-Sitz: MDF, Befestigung: Kunststoff (ABS) Farbe: WC-Sitz: Weiß, Befestigung: Silber glänzend Maße: Deckel: 35 x 42 cm, Brille Außenring: 37 x 43 cm, Brille Öffnung: 23 x 25,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 13,5 cm Nettogewicht: 2331 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2331 g | Bruttogewicht: | 2579 g | Länge Einzelartikel: | 42 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 35 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 35 x 42 cm, Brille Außenring: 37 x 43 cm, Brille Öffnung: 23 x 25,5 cm, Befestigungsabstand: 8,5 - 13,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | WC-Sitz: MDF, Befestigung: Kunststoff (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, wc sitz;klodeckel;toilettendeckel;klobrille;toilettensitz;wc sitz mit absenkautomatik;toilettendeckel mit absenkautomatik;klobrille mit absenkautomatik;wc deckel mit absenkautomatik;wc deckel;wc sitz absenkautomatik;toilettenbrille;wc-brille;wenko |
| | |
| |