| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-2521524800 Herst.-Nr.: 2521524800 EAN/GTIN: 4008838282182 |
| |
|
| | |
| WENKO Herdabdeckplatten Universal Natural Look 2er Set, für alle Herdarten Der Natural Look liegt voll im Trend! Natürlichkeit und Nachhaltigkeit stehen ganz hoch im Kurs und spielen auch im Interior-Bereich eine immer bedeutendere Rolle. Holen Sie sich mit dem 2er Abdeckplatten-Set Universal Natural Look für den Herd das angesagte Design auch in Ihre Küche. Die beiden Kochfeldabdeckungen schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand. Die Herdabdeckplatten eignen sich auch zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können die beiden Glasplatten als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen als Schneidebrett dienen. Die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung. Die kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert. Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest). Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff Farbe: Platte: Braun, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm Nettogewicht: 3270 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3270 g | Bruttogewicht: | 3480 g | Länge Einzelartikel: | 52 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,8-5,5 cm | Breite Einzelartikel: | 30 cm | Maß Zusatzinfo: | je Platte | Farbe: | Braun | Material: | Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |