Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4403-2521467100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2521467100
EAN/GTIN:
     4008838880883
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
herdabdeckplatte glas wenko
herdabdeckplatte glas

WENKO Herdabdeckplatte Universal Gewürze, 2er Set, für alle Herdarten

Die Herdabdeckplatten Universal Gewürze machen Lust aufs Kochen! Nicht nur schönes Design, sondern auch zusätzliche Funktionalität für den Herd bietet das zweier Glas-Abdeckplatten-Set mit dem Motiv verschiedener Gewürze.

Die praktischen Glas-Abdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.

Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 3030 cm x 1,8-5,5 cm x 5252 cm
Nettogewicht: 3200 g

Highlights:

  • 2er Abdeckplatten-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Hygienisch und geruchsneutral, auch als Schneidbrett verwendbar
  • Kratz- und schlagfest
  • Inkl. je 4 rutschfesten Füßen in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3203 g
Bruttogewicht:
3411 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Multicolor, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wenko herdabdeckplatte, Herdabdeckplatten, Abdeckplatte, Herdabdeckung, Ceranfeld, Elektroherd, Gasherd, Ceran, Glaskeramik, Ceranabdeckplatte, Designschneideplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2521455500
ab € 15,26*
Ähnlich
Wenko
2521451100
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.