Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, antibakterielles Duroplast, Sitzflächenerhöhung
Artikel-Nr.:
     C4403-25005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25005100
EAN/GTIN:
     4008838350522
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Secura Comfort L, aus antibakteriellem Duroplast mit Sitzflächenerhöhung

Für alle, die Wert auf Komfort und Sicherheit im Badezimmer und Gäste-WC legen, bietet WENKO die Serie "Secura" an. Sie umfasst Duschhocker, Sitze, Wandgriffe und Einstiegshilfen, die die tägliche Körperhygiene komfortabler und einfacher machen.

Der WC-Sitz Secura Comfort bietet durch die erhöhte Sitzfläche von 8 cm eine optimale sowie komfortablere Sitzposition und verhindert die Überlastung von Hüfte und Knie. Zusätzlich erleichtert der praktische Sitz das Hinsetzen und Aufstehen.

Die eingebaute, rostfreie Befestigung und die Puffer mit seitlichen, extra stabilen Halterungen sorgen für maximale Sitzsicherheit ohne Verrutschen. Die gummierte Grifflasche an dem Deckel sorgt für höchste Hygiene, da die Hände die Sitzfläche nicht berühren.

Lautes Deckelknallen und Fingerquetschen gehört dank der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise.
Der WC-Sitz Secura Comfort ist aus hochwertigem, antibakteriellem Duroplast hergestellt. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad.

Material: WC-Sitz: Duroplast, Grifffläche: Kunststoff (TPR), Befestigung: Kunststoff
Farbe: WC-Sitz: Weiß, Grifffläche: Grau, Befestigung: Weiß
Maße: Deckel: 37 x 43,5 cm, Brille Außenring: 37 x 42,5 cm, Brille Öffnung: 22 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 13,0 cm
Nettogewicht: 3494 g

Highlights:

  • Optimale Sitzposition: Durch die Sitzflächenerhöhung von 8 cm bietet der WC-Sitz eine optimale Sitzposition und erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen
  • Maximale Sitzsicherheit: Die eingebaute, rostfreie Befestigung und die Puffer mit seitlichen, extra stabilen Halterungen sorgen für maximale Sitzsicherheit ohne Verrutschen
  • Easy Close Absenkautomatik: Der Toilettensitz verfügt über einen absenkbaren Toilettendeckel, der sich sanft und leise von selbst schließt, damit lautes Zuknallen verhindert wird und Kinderhände geschützt sind
  • Antibakteriell: Die gummierte Grifflasche an dem Deckel sorgt für höchste Hygiene, da die Hände die Sitzfläche nicht berühren. Die bruchsichere und kratzfeste Oberfläche von Klodeckel und Klobrille aus antibakteriellem Duroplast bieten zusätzliche Hygiene
  • Hochwertige Qualität: Der WC-Sitz Secura Comfort L, belastbar bis 300 kg, ist aus sehr kratzfestem, bruchsicherem und strapazierfähigem Duroplast hergestellt. Maße: Deckel B37 x T43,5 cm, Außenring - B37 x T42,5 cm, Innenring - B22 x T28,5 cm, Befestigungsabstand - 13,5 /15,5 /17,5
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3494 g
Bruttogewicht:
3826 g
Länge Einzelartikel:
4443,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
3737 cm
Farbe:
WC-Sitz: Weiß, Grifffläche: Grau, Befestigung: Weiß
Material:
WC-Sitz: Duroplast, Grifffläche: Kunststoff (TPR), Befestigung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, wc sitz mit absenkautomatik, toilettensitz, toilettensitz mit absenkautomatik, toilettendeckel-absenkautomatik, toilettendeckel mit absenkautomatik, klodeckel mit absenkautomatik, klobrille mit absenkautomatik, wc deckel mit absenkautomatik, toilette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 52 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.