Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage
Artikel-Nr.:
     C4403-24980800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24980800
EAN/GTIN:
     4008838356500
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Static-Loc® Eckablage Alba, Badezimmerablage

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
288 g
Bruttogewicht:
403 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
10,8 cm
Breite Einzelartikel:
27,3 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Küchenutensilien-Halter, wenko badablagen schwarz, duscheckablage wenko, eckablage, duschrgeal ohne bohren;duschregal zum hängen;teleskop duschregal;duschregal teleskop;duschablage ohne bohren;duschhalterung;seifenhalter;duschschwamm;duschwand;abzieher dusche;duschablage zum hängen;duschregal zum hängen;duschkorb ohne bohren;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.