Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage
Artikel-Nr.:
     C4403-24979800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24979800
EAN/GTIN:
     4008838347614
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Static-Loc® Wandablage Alba, Badezimmerablage

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
307 g
Bruttogewicht:
403 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Küchenutensilien-Halter, wenko badablagen schwarz, wenko badablagen, badablage, duschrgeal ohne bohren;duschregal zum hängen;teleskop duschregal;duschregal teleskop;duschablage ohne bohren;duschhalterung;seifenhalter;duschschwamm;duschwand;abzieher dusche;duschablage zum hängen;duschregal zum hängen;duschkorb ohne bohren;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.