Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz,Ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-24901100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24901100
EAN/GTIN:
     4008838338605
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Static-Loc® Plus Toilettenpapierhalter Pavia Schwarz, WC-Rollenhalter, Befestigen ohne bohren

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern.

Innovativ und trendig, so setzt der Toilettenpapierhalter von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Der Static-Loc® Plus WC-Rollenhalter haftet durch statische Aufladung und bietet starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne schrauben und bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen.

Der dekorative Rollenhalter kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich kann die Wandhalterung auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Durch die hochwertige Verarbeitung des Toilettenpapierhalters aus lackiertem Stahl in mattem Schwarz werden auch langfristige Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit vermieden. Die kompakten Maße des WC-Rollenhalters und seine moderne schwarze Loft-Optik erlauben es ihn platzsparend und unaufdringlich in nahezu jedes Bad zu integrieren. Die Rolle wird einfach über den Bügel geschoben und wird so jederzeit dekorativ griffbereit an gewünschter Stelle gehalten.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.
So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind.

Material: Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 15,5 cm x 6 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 112 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Static-Loc Plus Wandbefestigung mit Spezial-Pad für starken Halt durch statische Aufladung, für alle glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten)
  • Einfache Handhabung: Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend Halterung aufsetzen und festdrehen. Der Toilettenpapierhalter kann sofort belastet werden & ist jederzeit repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Die kompakten Maße des WC-Rollenhalters und seine moderne schwarze Loft-Optik erlauben es ihn platzsparend und unaufdringlich in nahezu jedes Bad zu integrieren. Die Rolle wird einfach über den Bügel geschoben und wird so jederzeit dekorativ griffbereit an gewünschter Stelle gehalten
  • Lieferumfang: Static-Loc Plus Toilettenpapierhalter Pavia von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Static-Loc Plus Befestigungen, Zugkraft von bis 10 kg pro Loc, Maße (B x H x T): 15,5 x 6 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
112 g
Bruttogewicht:
153 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
15,5 cm
Farbe:
Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Material:
Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, klopapierhalter wenko, Befestigen ohne bohren, Static-loc, statisch, aufladung, haften, Haftung, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.