Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4403-24836100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24836100
EAN/GTIN:
     4008838326633
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Terrazzo, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste

Dramatische und zugleich edle Kontraste zaubert die Serie Terrazzo von WENKO in absolut jedes Badezimmer! Reines Weiß trifft - scheinbar wahllos eingestreut - auf ein Mattschwarzes Finish. Einfach und doch elegant schafft es diese Technik, Accessoires in edle Schätze zu verwandeln.

Die extravagante Standgarnitur schmiegt sich stilvoll in jedes Bad & Gäste WC. Das schöne Accessoire der Serie ist in elegantem Design gehalten. Der in rundlicher Form gehaltene Fuß des praktischen Badzubehörs sorgt für einen sicheren Stand. Die sich darauf befindende Rollenhalterung ist aus schwarz lackiertem Stahl gefertigt. Unterhalb der Konstruktion befindet sich der mattschwarze Bürstenhalter. Dieser besticht - wie auch der Standfuß - mit atemberaubenden Details in Weiß und überzeugt durch einfache Farben.

Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm gewährleistet mit ihren strapazierfähigen Borsten eine hygienisch gründliche Reinigung des WCs. Eine Kunststoffabdeckung oberhalb der Bürste schützt zudem vor Blicken. Der tiefschwarze Stiel der Toilettenbürste ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Der aus stabilem Polyresin gefertigte Toilettenbürstenhalter von WENKO ist dank seiner luxuriösen Optik garantiert ein absoluter Hingucker. Die Standgarnitur lässt sie flexibel im Raum aufstellen und bietet zwei Lösungen in einem. Auf diese Weise haben Sie die unerlässlichen Instrumente stets dekorativ in greifbarer Nähe!

Seinen Ursprung hat - dass der Mosaik-Optik ähnelnde - Terrazzo übrigens in der griechischen Antike. Heutzutage finden Sie die inspirierende Technik häufig noch in historischen Bauwerken, speziell rund um Venedig. Wen wundert es da, dass beim Anblick der anmutigen Reihe automatisch ein Gefühl von Urlaub entsteht!

Schaffen Sie sich also mit dem zur Serie Terrazzo dazugehörigen Seifenspender und dem passenden Zahnbürstenhalter Ihr eigenes Feriendomizil.

Material: Stahl, Polyresin
Farbe: Schwarz, Mehrfarbig
Maße B/H/T: 19 cm x 62 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 3000 g

Highlights:

  • Black is beautiful: Dramatische und zugleich edle Kontraste zaubert die Serie Terrazzo von WENKO in absolut jedes Badezimmer! Das schöne Accessoire der Serie ist in kantigem Design gehalten. Der mattschwarze Bürstenhalter besticht wie auch der Fuß der Konstruktion mit atemberaubenden Details in Weiß und überzeugt durch einfache Farben. Harmonisch gestaltet fügt sich das Bad-Zubehör so bestens in verschiedene Bäder ein.
  • Eyecatcher: Die extravagante WC-Garnitur Terrazzo hat die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC. Dank der cleveren Konstruktion haben Sie WC-Papier und Toilettenbürste an einem Ort und stets dekorativ in greifbarer Nähe! Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt die Toilette mit ihren strapazierfähigen Borsten gründlich. Eine Kunststoffabdeckung oberhalb der Bürste schützt zudem vor Blicken.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Behälter der Standgarnitur aus hochwertigem Polyresin in Natursteinoptik gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Stabilität und eine authentische Haptik aus. Der tiefschwarze Stiel der Toilettenbürste und die Rollenhalterung sind aus lackiertem Stahl gefertigt.
  • It’s a Match: Sorgen Sie für eine stimmige Raumgestaltung und vervollständigen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit den dazugehörigen Bad-Accessoires der Serie Terrazzo. Mit dem außergewöhnlichen Zahnbürstenhalter und dem ausgefallenen Seifenspender werden Sie zu Ihrem eigenen „Feelgood-Manager“
  • Lieferumfang: 1 x Standgarnitur Terrazzo von WENKO, inklusive WC-Bürste in Schwarz mit auswechselbarem Bürstenkopf und Rollenhalterung, (B x H x T): 19 x 62 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3000 g
Bruttogewicht:
3388 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
62 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Schwarz, Mehrfarbig
Material:
Stahl, Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur schwarz, Toilettenbürste, WC-Garnitur mit Rollenhalter, WC-Garnitur stehend, wc bürsten & halter, standgarnitur mit klobürste, standgarnitur mit toilettenbürste und klorollenhalter, badezimmermöbel, bürstenhalter toilette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.