| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-24806100 Herst.-Nr.: 24806100 EAN/GTIN: 4008838348680 |
| |
|
| | |
| WENKO Zahnputzbecher Belluno Grün Keramik, Zahnbürstenhalter Die moderne Badserie Belluno in gedeckten und kräftigen Farben setzt auf ein harmonisches Zusammenspiel von Optik, Haptik und Funktionalität. In dunklem, angesagtem Graugrün gehalten und mit einer aufwendig strukturierten Oberfläche versehen, können Sie mit der Bad-Accessoires Serie Belluno in jedem Badezimmer und Gäste-WC auftrumpfen. Das Zusammenspiel der gleichbleibenden, vertikalen Rillen - in Verbindung mit den verführerischen Rundungen des Produktes - verleihen dem imponierenden Zahnputzbecher das gewisse Etwas. Das attraktive Zubehör der aufeinander abgestimmten Bad-Serie ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Der stilvolle Zahnbürstenhalter in Graugrün mit mattem Finish überzeugt mit einer griffigen Soft-Touch Beschichtung sowie seiner komfortablen Abmessung von Ø 8 x 11 cm. Für Kontraste sorgt das Innere des Bechers in glänzendem schwarz. Nutzen Sie den extravaganten Becher zur ordentlichen Aufbewahrung von elektrischen Zahnbürsten, Handzahnbürsten und Zahnpasta. Auf diese Weise hat alles seinen Platz und seine Ordnung. Die flexible Platzierung des außergewöhnlichen Bechers hält Ihre Zahnpflegeprodukte im Badezimmer beständig griffbereit! In Kombination mit weiteren Produkten und unterschiedlichen Farben der Belluno Serie lässt sich ein modisches, einladendes Badezimmer einrichten, in dem man sich gern aufhält. Erweitern Sie daher die Reihe mit der passenden WC-Garnitur und dem dazugehörigen Seifenspender. Material: Keramik Farbe: Grün, Schwarz Maße B/H/T: 11 cm x 8 cm Nettogewicht: 243 g Highlights: - Modernes Design: Für Ihr zu Hause nur das Beste – die trendige WC-Garnitur Belluno mit Rillen-Struktur und Soft-Touch Oberfläche in mattiertem Graugrün/Schwarz setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC
- Praktische Funktion: Der Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit
- Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Zahnbürstenhalter aus edler Keramik gefertigt
- Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit der passenden WC-Garnitur sowie dem Seifenspender aus der Reihe. Sie sind die perfekte Ergänzung für ein komfortables Badezimmer. Ein angesagtes Erscheinungsbild kreieren Sie durch eine Zusammenstellung der verschiedenen Farbvarianten der Serie.
- Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B/T x H): Ø 8 x 11 cm hat der Becher die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 243 g | Bruttogewicht: | 243 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Farbe: | Grün, Schwarz | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher grün, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnputzbecherhalter, Zahnbürstenhalter elektrische Zahnbürste |
| | |
| |