Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-24758100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24758100
EAN/GTIN:
     4008838309292
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal
wand regal

WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Edelstahl, 2 Etagen, rostfrei

Ein geniales Badaccessoire ist der Thermostat Dusch-Caddy Milo. Der hochwertige Duschdiener bietet auf seinen 2 Etagen viel Platz für alle Dusch-Utensilien. Das rechteckige Duschregal hält Duschgel, Shampoo, Seife oder Schwämme stets griffbereit. Die Ablage verfügt über eine extra Tiefe, so dass alle Flaschen stets sicher stehen.

Der Duschcaddy dient als praktisches Raumwunder. Perfekt für Badezimmer, die entweder über keine Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Platz benötigen

Der speziell für den Nassbereich entwickelte Duschdiener aus rostfreiem Edelstahl hat 10 Jahre Herstellergarantie. Mit den beiden Haken kann das Duschregal einfach an die Dusch- und Brausearmatur gehängt werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück

Material: Caddy: Edelstahl rostfrei, Kappen: Kunststoff (PET)
Farbe: Caddy: Glänzend, Kappen: Transparent
Maße B/H/T: 25 cm x 55 cm x 14 cm
Nettogewicht: 702 g

Highlights:

  • Hochwertiges Duschregal: Die großzügige Badablage in moderner Form ist zum Einhängen an die Dusch- und Brausearmatur konzipiert, somit schafft das Badezimmer Zubehör zusätzlichen Stauraum für Badaccessoires in der Dusche.
  • Viel Raum zum Aufbewahren: Das großzügige Regal verfügt über zwei extra tiefe Ablagen, in denen Duschutensilien wie Shampoo, Duschgel, Badeschaum oder Seife einen sicheren Stand finden. Die ideale Badezimmeraufbewahrung & Organisation für ein kleines Bad.
  • Flexible Haken: Die beiden Haken am Badregal lassen sich einfach mit der Hand zusammendrücken und somit in den Zwischenraum der Duscharmatur schieben, ganz ohne Bohren.
  • Hochwertiges Material: Der praktische Duschkorb zum Einhängen ist aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl gefertigt, das hochwertige Material garantiert einen langen Einsatz in der Duschkabine.
  • Lieferumfang: Dusch-Caddy Milo von WENKO, 2 Etagen, Duschregal zum Einhängen an die Armatur, Duschablage aus rostfreiem Edelstahl, Maße (B x H x T): 25 x 55 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
702 g
Bruttogewicht:
713 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
55 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Caddy: Glänzend, Kappen: Transparent
Material:
Caddy: Edelstahl rostfrei, Kappen: Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: duschrgeal ohne bohren, duschkorb zum hängen, teleskop duschregal, duschregal teleskop, duschablage ohne bohren, duschhalterung, seifenhalter, duschschwamm, duschwand, abzieher dusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.