Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-24751100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24751100
EAN/GTIN:
     4008838322956
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur

WENKO WC-Bürstenhalter Bambusa, Stand WC-Garnitur aus Bambus

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie sich Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Die Stand WC-Garnitur inklusive Rollenhalterung von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Die praktische 2 in 1 Kombination besteht aus einem geschlossenen WC-Bürstenhalter und einem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme. Sie ist dank ihrer Funktionalität der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. Die Halterung für Toilettenpapier befindet sich oberhalb des Gestells, mit einer Abmessung von 18 x 72,5 x 18 cm befindet es sich so in optimaler Höhe. Auf diese Weise habe Sie das WC-Papier effizient zur Hand.

Das Gerüst ist aus matt lackiertem und zugleich robustem Stahl gefertigt. Gestützt wird die praktische Konstruktion durch eine schwere Glasplatte, die mit hochwertigem Bambus kombiniert für einen trendigen Loft-Charakter sorgt. Zeitgleich ist so ein sicherer Stand beständig gesichert und der Alltagshelfer eignet sich somit bestens zur flexiblen Positionierung in Bad und Gäste-WC. Die schmale Formgebung ermöglicht auch in schmalen Bädern eine optimale Platzierung.

Die Garnitur befindet sich mit ausreichend Abstand unterhalb des Toilettenpapierspenders. Der schwarze WC-Bürstenhalter steht auf der mit Bambus kombinierten, eleganten Glasplatte und sieht dabei absolut dekorativ aus. Zudem gewährleistet die Toilettenbürste eine zuverlässige Reinigung Ihres WCs. Gefertigt ist der attraktive Bürstenhalter aus hochwertigem Stahl, welcher hart und widerstandsfähig ist. Der schwarze auswechselbare Bürstenkopf Ø 7,5 cm ist aus robustem, langlebigem Kunststoff gefertigt.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Badregale aus Bambus, Handtuchhalterungen, weitere WC-Garnituren, Zahnputzbecher, Seifenspender, Ersatzrollenhalter für Toilettenpapier, Badewannenbrücke und die entsprechende Badewannenablage Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Stahl, Bambus
Farbe: Schwarz, natur
Maße B/H/T: 18 cm x 72,5 cm x 18 cm
Nettogewicht: 1587 g

Highlights:

  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Der in Holz-Optik gehaltene Fuß des Bad-Zubehörs macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar. Für einen sicheren Stand sorgt eine Glasplatte oberhalb des Fußes.
  • Vielseitiges Bad-Accessoire: Die WC-Garnitur inklusive Rollenhalterung aus matt lackiertem Stahl lässt sich sowohl im Badezimmer als auch auf der Gäste-Toilette flexibel platzieren. Gestützt wird die praktische Konstruktion durch eine schwere Glasplatte, die mit hochwertigem Bambus kombiniert für einen trendigen Loft-Charakter sorgt. So haben Sie und Ihre Gäste Toilettenpapier und WC-Bürste komfortabel griffbereit.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter ebenso wie eine WC-Garnitur Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Die Themenwelt Bambusa umfasst zudem Handtuchhalterungen und Badablagen, wie auch Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, einen Badkorb und eine Badewannenbrücke.
  • Natürliches Design: Die Badezimmer Garnitur ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die Kombination von schwarzem Stahl und naturalistischem Bambus setzt Akzente, sorgt für Kontraste und verleiht Ihrem Bad unverzüglich das gewisse Etwas!
  • Lieferumfang: Standgarnitur Bambusa aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Fuß aus Bambus verstärkt mit einer Glasplatte, Rollenhalterung für Toilettenpapier inbegriffen, inklusive Toilettenbürste mit Stiel aus Edelstahl und auswechselbarem Bürstenkopf aus Kunststoff, Ø 7,5 cm, Gesamtmaße (B x H x T): 18 x 72,5 x 18 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1587 g
Bruttogewicht:
1942 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
72,5 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Farbe:
Schwarz, natur
Material:
Stahl, Bambus
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender, toilettenbürsten-garnitur schwarz, Stand WC Garnitur, WC Garnitur Set, Bambus WC Garnitur, WC Garnitur Bambus, Toilettenbürste schwarz, Standgarnitur mit Klobürste, WC Bürste schwarz, Toilette bambus, WC Bürste, bamboo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.