Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-24734100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24734100
EAN/GTIN:
     4008838335772
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Vacuum-Loc® Wandregal 2 Etagen Bari Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren

Die trendige Bad-Serie Vacuum-Loc® Bari Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern. Die Bad-Serie Bari aus schwarz-matt lackiertem Stahl bietet eine große Auswahl an geräumigen Wandablagen, die für zusätzlichen Stauraum im Bad sorgen.

Alle Pflegeutensilien und Bad-Accessoires hält das attraktive Bad-Regal auf zwei großzügigen Ablagen immer griffbereit. Die praktischen Maße der Wandablage und ihre moderne, schwarze Loft-Optik erlauben es, sie platzsparend, unaufdringlich und den eigenen Wünschen entsprechend, in nahezu jedes Bad zu integrieren.

Das einzigartige Vacuum-Loc® System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs® sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.

Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 26 cm x 38 cm x 17 cm
Nettogewicht: 950 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Das Wandregal Bari aus der Vacuum-Loc Serie ermöglicht eine Befestigung an der Wand ohne schrauben, bohren oder dübeln auf allen luftundurchlässigen, ebenen und leicht unebenen Oberflächen
  • Einfache Handhabung: Das bewährte Vakuum Saug-System ist kinderleicht montiert. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar, rückstandslos entfernbar und repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Die moderne Bad-Ablage mit 2 Etagen im trendigen Industrial Design bietet viel Platz für das Badezimmer, in der Shampoo, Duschgel und Pflegeprodukte einfach aufbewahrt werden können und stets griffbereit sind
  • Lieferumfang: Vacuum-Loc Wandablage Bari von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Vacuum-Loc Befestigungen, Pumpe, Maße (B x H x T): 26 x 38 x 17 cm, Abstand zwischen den Körben 18,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
950 g
Bruttogewicht:
1003 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Maß Zusatzinfo:
Der Abstand zwischen den Körben beträgt 18,5 cm.
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wand-Regal, Wandregal, wenko badablagen schwarz, wand regal, wenko wandregal, Befestigen ohne bohren, vakuum-loc, vakuum-befestigung, Badregal, Regal, Ablage, Wandablage, Aufbewahrung, Duschregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 26 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.