Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
Artikel-Nr.:
     C4403-24688100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24688100
EAN/GTIN:
     4008838326787
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
wenko duschvorhang
duschvorhang

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Cristal, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar

Wie jeder andere Raum des Zuhauses verdient auch das Badezimmer viel Aufmerksamkeit. Mit der vielseitigen Auswahl von WENKO an hochwertigen, liebevoll gestalteten Duschvorhängen wird auch dieser Raum im Handumdrehen in eine Wohlfühl-Oase mit dem gewissen Etwas verwandelt.

Das Besondere an dem Duschvorhang Cristal ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Natürlich ist dieser Duschvorhang EU-patentiert.

Auch in Sachen Optik muss sich der attraktive Vorhang Cristal nicht verstecken. Das blau-weiße Kristall-Muster verleiht jedem Badezimmer das gewisse Etwas und Raffinesse.

Mit einer Breite von 180 cm eignet sich der ausgefallene Duschvorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne.

Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung erhält das Material einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Die Feuchtigkeit sammelt sich nicht mehr in den Vorhangfalten. Die Duschvorhänge sind deswegen besonders lange haltbar und trocknen nachweislich schneller. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar.

Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend.

Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten.

Material: Duschvorhang: 100% Polyester
Farbe: Blau, Weiß
Maße B/H/T: 180 cm x 200 cm
Nettogewicht: 430 g

Highlights:

  • Hygienischer Anti-Schimmeleffekt: Der Vorhang mit Anti-Schimmel-Effekt ist antibakteriell beschichtet und wird somit vor Schimmel, Stockflecken und unangenehmen Gerüchen geschützt. So bleibt der Duschvorhang lange schön
  • Wasserabweisend: Zudem verfügt der Badezimmervorhang über einen wasserabweisenden Effekt, der zusätzlich für ein einfaches Abperlen von Feuchtigkeit und Wasserspritzer sorgt. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar
  • Originelle Optik für Badewanne & Dusche: Der originelle Duschvorhang Cristal zieht alle Blicke auf sich und verleiht jedem Badezimmer das gewisse Etwas. Mit einer Breite von 180 sowie Höhe von 200 cm eignet sich der Vorhang sowohl für Dusche als auch Badewanne
  • Umweltfreundliches Gewichtsband: Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend
  • Lieferumfang: Der moderne Vorhang wird mit 12 weißen Vorhangringen geliefert, mit denen er ganz einfach an jeder Vorhangstange befestigt und leicht wieder abgenommen werden kann. Duschvorhang Cristal, aus angenehmem Textil (100% Polyester), Maße (B x H): 180 x 200 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
430 g
Bruttogewicht:
492 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
180 cm
Farbe:
Blau, Weiß
Material:
Duschvorhang: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: duschvorhang blau, Duschvorhang antischimmel, duschvorhang 180x200, duschvorhang textil, duschvorhang badewanne, Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.