Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-24633100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24633100
EAN/GTIN:
     4008838332603
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Badregal Universal, Anthrazit, Badaufhängung ohne bohren

Für mehr Ordnung im Bad – das Badregal Universal von WENKO ist die clevere Lösung für jedes Badezimmer, wenn es um die ordentliche Unterbringung Ihrer Badutensilien geht.

Die praktische Badaufhängung ist aus stabilem Kunststoff gefertigt. Das Material zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus. Auf 2 Ebenen bietet der geschickte Helfer die Möglichkeit, Lotion, Deo und Cremes geordnet unterzubringen. Das obere Fach bietet dabei ausreichend Stellfläche und Luft nach oben, bestens geeignet für höhere Badaccessoires. Zudem ermöglichen 4 Haken am unteren Ende des Utensilienhalters die Aufhängung von Duschschwämmen, Waschlappen und auch Handtüchern.

Das anwendungsorientierte Badzubehör misst (B x H x T): 26 x 54,5 x 11,5 cm, das Maß der Aufhängung ist 2,7 cm. Eine Hängeeinrichtung zum Befestigen an Duschwänden oder Handtuchheizkörpern ist vorhanden. Wahlweise können Sie den nützlichen Ordnungshelfer entweder mit den beigefügten Schrauben und Dübeln anbringen oder ihn alternativ mit doppelseitigem Klebeband ohne zu bohren befestigen. Auch ohne Stellfläche haben Sie so Ihre Pflegeprodukte stets praktikabel zur Hand.

Schaffen Sie Stauraum mit dem anwendungsorientierten Badregal Universal von WENKO.

Material: Polypropylen
Farbe: Anthrazit
Maße B/H/T: 26 cm x 54,5 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 450 g

Highlights:

  • Praktische Badaufbewahrung: Für mehr Ordnung im Bad – das Badregal Universal von WENKO ist die clevere Lösung für jedes Badezimmer, wenn es um die ordentliche Unterbringung Ihrer Badutensilien geht. Auch ohne Stellfläche haben Sie so Ihre Pflegeprodukte stets praktikabel zur Hand.
  • Vielseitig einsetzbar: Ob direkt an der Duschkabine oder am Handtuchheizkörper – das Badregal Universal von WENKO hält Ihre Pflegeartikel ordentlich einsatzbereit. Gefertigt ist die praktische Badaufhängung aus stabilem Kunststoff. Das Material zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus
  • Befestigung auch ohne bohren: Wahlweise können Sie den nützlichen Ordnungshelfer entweder mit den beigefügten Schrauben und Dübeln anbringen oder ihn alternativ mit doppelseitigem Klebeband ohne zu bohren befestigen. Das Maß der Aufhängung beträgt 2,7 cm
  • Platzwunder: Auf 2 Ebenen bietet der geschickte Helfer die Möglichkeit, Lotion, Deo und Cremes geordnet unterzubringen. Das obere Fach bietet dabei ausreichend Luft nach oben, um höhere Badaccessoires stellen zu können. Zudem ermöglichen 4 Haken am unteren Ende des Utensilienhalters die Aufhängung von Duschschwämmen, Waschlappen und auch Handtüchern.
  • Lieferumfang: Badregal Universal von WENKO, Hängeaufbewahrung für Badutensilien, 2 Ebenen, aus hochwertigem Kunststoff, Abmessung (B x H x T): 26 x 54,5 x 11,5 cm, Maß der Aufhängung: 2,7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
450 g
Bruttogewicht:
536 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
54,5 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Maß Zusatzinfo:
Das Maß der Aufhängung ist 2,7 cm.
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: regal badezimmer, badezimmer regal, ablage, Badaufbewahrung, Befestigung ohne bohren, badregal ohne bohren, Badaufhängung, Stauraum, Handtuchhalter, Aufhängung Duschkabine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.