Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Absenkautomatik, Schnellbefestigung
Artikel-Nr.:
     C4403-24572100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24572100
EAN/GTIN:
     4008838320082
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau, Toilettensitz mit Absenkautomatik, Schnellbefestigung, aus antibakteriellem, stabilem Duroplast

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Vorno Neo aus antibakteriellem, stabilem Duroplast in angesagtem Grau hat eine schlichte ovale Deckelform, die in jedes Badezimmer passt. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad.

Störende Geräusche und Fingerquetschen gehören dank integrierter Easy-Close Absenkautomatik beim Zuklappen des WC-Sitzes der Vergangenheit an. Leichtes Antippen genügt - und schon schließen Deckel und WC-Brille ganz sanft und leise. Außerdem sorgt ein mitgelieferter Wandpuffer für leises Öffnen des Deckels.

Der Sitz mit einer Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl kann jederzeit ganz einfach durch Drücken des angebrachten Knopfes von oben abgenommen und wieder aufgesteckt werden. Dadurch lassen sich auch schwer erreichbare Stellen ganz einfach reinigen.

Langlebige Scharniere aus rostfreiem Edelstahl sorgen für festen Halt des WC-Deckels. Ein zusätzlicher Gummieinsatz in der Befestigung verhindert außerdem das Verrutschen des Sitzes. Die Befestigung ist flexibel einstellbar und passend für handelsübliche WCs.

Der Sitz ist aus sehr strapazierfähigem Duroplast hergestellt. Bei Duroplast handelt es sich um äußerst bruchsichere Hartplastik mit extrem harter Oberfläche mit Keramik-Feeling, die diesen WC-Sitz so belastbar und langlebig macht. Selbst nach jahrelangem Gebrauch verliert Duroplast nichts von seiner Strahlkraft. Und weil es völlig porenfrei ist, setzt es auch unter hygienischen Gesichtspunkten außergewöhnliche Maßstäbe. Duroplast WC-Sitze enthalten keine umweltgefährdenden Stoffe und sind dadurch hautfreundlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück

Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Grau, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 37 x 46 cm, Brille Außenring: 37,5 x 46 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 7,0 - 18 cm
Nettogewicht: 2200 g

Highlights:

  • Akzente setzen: Der angesagte, graue WC-Sitz von WENKO aus hochwertigem, antibakteriellem Duroplast ist passend für gängige WC-Schüsseln, der Wandpuffer sorgt für leises Öffnen des Deckels
  • Absenkautomatik Easy Close: Der Toilettensitz hat einen absenkbaren Toilettendeckel, der sich sanft und leise von selbst schließt und somit lautes Zuknallen verhindert und zusätzlich Kinderhände schützt
  • Schnell montiert: Die rostfreie 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung lässt sich im Handumdrehen aufstecken und wieder abnehmen, was das Montieren zum Kinderspiel macht
  • Antibakteriell: Durch die spezielle Befestigung wird die Reinigung von Sitz und WC extrem erleichtert, die bruchsichere, kratzfeste und antibakterielle Oberfläche von Klodeckel und Klobrille bieten zusätzliche Hygiene
  • Details: WENKO WC-Sitz Vorno Neo Grau mit Absenkautomatik, Toilettendeckel aus antibakteriellem Duroplast, Maße (B x T): Deckel – 37 x 46 cm / Außenring – 37,5 x 46 cm / Innenring – 23,5 x 29 cm / Befestigungsabstand - 7,0 - 18 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2200 g
Bruttogewicht:
2450 g
Länge Einzelartikel:
46 cm
Breite Einzelartikel:
37 cm
Farbe:
Grau, Befestigung: Silber matt
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, klobrille grau, wc sitz, klodeckel, toilettendeckel, toilettensitz, wc sitz mit absenkautomatik, toilettendeckel mit absenkautomatik, klobrille mit absenkautomatik, wc deckel mit absenkautomatik, wc deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.