Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal
Artikel-Nr.:
     C4403-24568100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24568100
EAN/GTIN:
     4008838328460
Suchbegriffe:
Badregal
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage

WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Edelstahl, Schwarz matt, rostfrei, Duschregal

Das hochwertige Teleskop-Eckregal Dolcedo aus rostfreiem Edelstahl im angesagten, mattierten Schwarz ist universell einsetzbar in Duschkabinen, Badewannen- und Zimmerecken.

Das praktische Eckregal bietet mit vier Drahtkörbchen zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Shampoo, Duschbad, Seife, Schwamm und andere Badeutensilien. Zwei Körbe haben eine zusätzliche Halterung, um Waschlappen, etc. einzuhängen.

Die Montage ist schnell und leicht - ohne bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird.

Die Höhe ist variabel, denn die teleskopische Stange ist zwischen 65 bis 275 cm einstellbar. Die Teleskopstange ist aus massiver Qualität und hat einen Rohrdurchmesser von 22 mm.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 31 cm x 65-275 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1694 g

Highlights:

  • Flexibilität im Badezimmer: Das dekorative Duscheckregal ohne Bohren von WENKO ist durch die von 65 bis 275 cm höhenverstellbare Edelstahl-Teleskopstange universell in Bad und Dusche einsetzbar
  • Alles an einem Ort: Die 4 Körbe bieten viel Platz für wichtiges Dusch- und Badezubehör. Zwei Körbe haben eine zusätzliche Halterung, um Waschlappen, etc. einzuhängen
  • Rostfreies, modernes Design: Unser Duscheckregal ohne Bohren im angesagten, mattierten Schwarz bringt Stil und Komfort in jedes Bad. Gefertigt wurde es aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • Schnell und einfach montiert: Nie wieder bohren und schrauben - das Badezimmer-Regal von WENKO ist im Handumdrehen montiert, einfach zwischen Boden und Decke klemmen und fertig! Lieferumfang: Duschregal für die Ecke, 4 x Duschablagekörbchen, davon 2 mit Halterung, Die Teleskopstange ist aus massiver Qualität und hat einen Rohrdurchmesser von 22 mm, Maße (B x H x T): 31 x 65 -275 x 23 cm, Höhe Körbe 7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1694 g
Bruttogewicht:
2032 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
65-275 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 2,2 cm Rohrdurchmesser, Ablagen haben eine Höhe von 7 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal, Eckregal, Wand-Regal, Wandregal, wenko badregal, badregal, Dusch-regal, duschregal ohne bohren, duschablage, duschablage ohne bohren, teleskopregal, badregal ohne bohren, duschregal teleskop, teleskopstange dusche, duschstange teleskop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 52 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.