Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, mit Wandbefestigung zum Ankleben
Artikel-Nr.:
     C4403-24506100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24506100
EAN/GTIN:
     4008838307748
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher

WENKO Badezimmerwischer Terni Jumbo, Duschabzieher mit Wandbefestigung zum Ankleben

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
383 g
Bruttogewicht:
595 g
Länge Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, wasserschieber 40 cm einlippig, duschabzieher, wenko duschabzieher, Badabzieher, Duschwischer, Duschkabinenreiniger, Duschkabinenabzieher, Fensterabzieher, Abzieher Dusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.