Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-24390100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24390100
EAN/GTIN:
     4008838267936
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Tortona, Badwagen, Rollregal, aus Bambus

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2458 g
Bruttogewicht:
2968 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
71,5 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand Ablagen 21 cm. Tiefe Korb 6 cm.
Farbe:
Braun, Rollen: Schwarz
Material:
Bambus, Rollen: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.