| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-24339100 Herst.-Nr.: 24339100 EAN/GTIN: 4008838305898 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Exclusive Nr. 9, Duroplast, mit Absenkautomatik Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2628 g | Bruttogewicht: | 2878 g | Länge Einzelartikel: | 47 cm | Breite Einzelartikel: | 36,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36,5 x 47 cm, Brille Außenring: 35,5 x 46 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 28,5 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 19 cm | Farbe: | Weiß, Befestigung: Silber matt | Material: | Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |