Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-24313100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24313100
EAN/GTIN:
     4008838305461
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Aquamarin, WC-Bürstenhalter aus hochwertiger Keramik

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
627 g
Bruttogewicht:
627 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur beige, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.