Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     C4403-24298100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24298100
EAN/GTIN:
     4008838293676
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Cuba Matt, WC-Bürstenhalter aus rostfreiem Zinkdruckguss

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
844 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur glas, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.