Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast
Artikel-Nr.:
     C4403-24267100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24267100
EAN/GTIN:
     4008838300589
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Sereno mit Relief, Thermoplast

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1553 g
Bruttogewicht:
1858 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 36,5 x 45 cm, Brille Außenring: 36,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 22,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 8,0 - 17,5 cm
Farbe:
Sitz: Mehrfarbig, Silber matt, Befestigung: Silber matt
Material:
Sitz: Thermoplast, Edelstahl rostfrei, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klobrille, klobrille, Toilette, WC, Klo, Deckel, Pissoir, Lokus, toilettensitz, klodeckel, sitz, deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 52 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.