Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-24234100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24234100
EAN/GTIN:
     4008838297650
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenhalter edelstahl
zahnbürstenbecher

WENKO Zahnputzbechermit Halter Uno Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
330 g
Bruttogewicht:
395 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kinder, kunststoff, schwarz, keramik, bambus, holz, zahnputz-becher-halter, glas, set, zahn-bürsten-halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.