Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4403-24199100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24199100
EAN/GTIN:
     4008838285497
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Villata Grau, WC-Bürstenhalter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1326 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
11,2 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, toilettenbürsten garnitur, wc-bürstengarnitur anthrazit, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.