Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-24184100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24184100
EAN/GTIN:
     4008838291276
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Nuria Gold/Weiß, Zahnbürstenhalter für Zahnbürste und Zahnpasta, Keramik

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
219 g
Bruttogewicht:
219 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10,7 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, zahnputzbecher keramik, kinder, kunststoff, schwarz, keramik, bambus, holz, zahnputz-becher-halter, glas, set, zahn-bürsten-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.