Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-23983100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23983100
EAN/GTIN:
     4008838276891
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Padua, Bambus

Mit den Bad-Accessoires der Serie Padua verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein natürliches und behagliches Ambiente. Zudem sind alle Accessoires aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Der Zahnputzbecher Padua besticht durch seine auffallende und einzigartige Optik und wird somit in Ihrem Bad zum absoluten Interior-Highlight. Außerdem sorgt der charmante Zahnbürstenhalter in jedem Badezimmer für übersichtliche Ordnung, denn alle Zahnbürsten und Zahnpasta-Tuben werden dekorativ verstaut und griffbereit aufbewahrt. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu! Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Geben Sie Ihrem Badezimmer einen komplett angesagten Look und kombinieren Sie den Zahnputzbecher Padua mit dem passenden Seifenspender und der WC Garnitur von WENKO.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
130 g
Bruttogewicht:
130 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 52 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
23984100
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.