| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23857100 Herst.-Nr.: 23857100 EAN/GTIN: 4008838266205 |
| |
|
| | |
| WENKO Vacuum-Loc® Haken-Set eckig, 2er Set, Befestigen ohne bohren Mehr Ordnung im Badezimmer? Mit den glänzenden Haken gefertigt aus verchromtem Kunststoff (ABS) der Vacuum-Loc® Serie kein Problem. Die eckigen Haken im praktischen 2er Set eigenen sich optimal als Kleingarderobe im Bad. Das Haken-Set hält den Bademantel, die Handtücher und vieles mehr stets dekorativ griffbereit. Egal, ob im Badezimmer, Gäste-WC und Schlafzimmer oder in der Küche und Garderobe - im gesamten Haushalt machen die genialen Haken eine gute Figur und geben auch Kleidung, Geschirrtücher & Accessoires einen schönen Platz. Das einzigartige Vacuum-Loc® System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar. Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 162 g | Bruttogewicht: | 178 g | Länge Einzelartikel: | 5 cm | Höhe Einzelartikel: | 7 cm | Breite Einzelartikel: | 6 cm | Farbe: | Chrom | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken, Vakuum, Bad, Badezimmer, Befestigen ohne Bohren, Haken Vacuum Loc, Badezimmerhaken, Minigarderobe Badezimmer, Badezimmergarderobe, Haken Badezimmer |
| | |
| |