| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23724100 Herst.-Nr.: 23724100 EAN/GTIN: 4008838272923 |
| |
|
| | |
| WENKO Türgarderobe Celano Weiß, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm Die hochwertige Türgarderobe Celano Weiß erweitert einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten im gesamten Haushalt, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar macht. Durch das dezente Design fügt sich das Haken-Set in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus grauer, massiver Stahl-Qualität für den langfristigen Einsatz geeignet. Die geniale Garderobe kann flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln. Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 2 cm) - ohne bohren, schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Hakenleiste weiterhin problemlos. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 350 g | Bruttogewicht: | 438 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 39 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko türgarderobe, türgarderobe, türgarderobe mit 6 haken, garderobe, türhaken, hakenset, aufhängen, kleiderhaken, handtuchhaken, garderobenhaken, aufbewahrung, badezimmer |
| | |
| |