Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Onyx, MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
WENKO WC-Sitz Onyx, MDF
Artikel-Nr.:
     C4403-23553100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23553100
EAN/GTIN:
     4008838254295
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Onyx, MDF

Der WC-Sitz Onyx in edler Marmor-Optik ist ein Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Er bietet angenehmen Sitzkomfort. Deckel und Brille haben eine rundliche Form.

Der folierte Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) hergestellt. Durch seine Mehrfachlackierung hat er eine hygienische, leicht zu reinigende sowie feuchtigkeitsresistente Oberfläche.

Für Halt sorgt die schwere, rostfreie Edelstahlbefestigung, die flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs ist.

Ergänzend zum originellen WC-Sitz Onyx bietet WENKO passend den Zahnputzbecher, Seifenspender, Kosmetikeimer, Duschvorhang und die WC-Garnitur an. So können Sie dem heimische Badezimmer oder Gäste-WC einen komplett neuen und charmanten Stil verleihen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2473 g
Bruttogewicht:
2703 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Breite Einzelartikel:
34,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 34,5 x 41 cm, Brille Außenring: 37 x 42,5 cm, Brille Öffnung: 22,3 x 27 cm, Befestigungsabstand: 10 - 14,5 cm
Farbe:
Weiß, Befestigung: Silber matt
Material:
MDF, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 39 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22523100
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.