| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23443100 Herst.-Nr.: 23443100 EAN/GTIN: 4008838253915 |
| |
|
| | |
| WENKO Premium WC-Sitz Kos Schwarz, Thermoplast, mit Absenkautomatik Der hochwertig verarbeitete Premium WC-Sitz Kos aus Thermoplast hat eine klassische ovale Deckelform. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort und ausgefallenes Design in Schwarz, sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus Kunststoff ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Diese ist außerdem flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Zudem zeichnet sich der WC-Sitz durch seine Leichtigkeit bei hoher Bruchstabilität aus. Der Premium WC-Sitz Kos ist aus extrem bruchfestem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Die hygienische, porenfreie Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1575 g | Bruttogewicht: | 1605 g | Länge Einzelartikel: | 44 cm | Breite Einzelartikel: | 37 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37 x 44 cm, Brille Außenring: 37,5 x 42 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 19 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Thermoplast, Befestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille schwarz, klobrille, wenko klobrille, Toilette, WC Deckel, WC Brille |
| | |
| |