| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-2335100 Herst.-Nr.: 2335100 EAN/GTIN: 4008838233511 |
| |
|
| | |
| WENKO Schrankrondell Duo , Edelstahl rostfrei Das praktische Schrankrondell bringt Ordnung in jede Küche und schafft zusätzlichen Stauraum für kleinteiliges Kochzubehör. Es eignet sich ideal als 2-etagiges Regal im Küchen- oder auch Kühlschrank. Auf der Arbeitsplatte als extra Abstellfläche genutzt wirkt es zudem dekorativ. Das Rondell lässt sich um 360 Grad drehen und ermöglicht so jederzeit einen schnellen Zugriff auf die gesuchten Gewürze, Gläser oder auch Medikamente bei Einsatz als Hausapotheke. Das Küchen-Karussell ist aus hochwertigem, gebürstetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zusätzlicher und flexibel bedienbarer Stauraum für die Küche und Küchenschränke
- Optimal einsetzbar als Gewürzregal oder Apothekerablage
- Zwei um 360° drehbare Etagen für schnellen und einfachen Zugriff
- Aus rostfreiem, verchromten Edelstahl
- Maße (B/T x H): Ø 26,5 x 16 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 628 g | Bruttogewicht: | 628 g | Länge Einzelartikel: | 26,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 26,5 cm | Farbe: | Silber matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |