Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-2334100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2334100
EAN/GTIN:
     4008838233412
Suchbegriffe:
Schrankrondell Edelstahl Drehteller
Schrankrondell Edelstahl
Edelstahl Schrankrondell Küchenschr...
Küchenschrank Schrankrondell

WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei

Das praktische Schrankrondell bringt Ordnung in jede Küche und schafft zusätzlichen Stauraum für kleinteiliges Kochzubehör.
Es eignet sich ideal als Regal im Küchen- oder auch Kühlschrank. Auf der Arbeitsplatte als extra Abstellfläche genutzt wirkt es zudem dekorativ. Das Rondell lässt sich um 360 Grad drehen und ermöglicht so jederzeit einen schnellen Zugriff auf die gesuchten Gewürze, Gläser oder auch Medikamente bei Einsatz als Hausapotheke.
Das Küchen-Karussell ist aus hochwertigem, gebürstetem, rostfreiem Edelstahl hergestellt.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Flexibler Handhabung des Stauraums in der Küche und in Küchenschränken
  • Optimal einsetzbar als Gewürzteller, Arbeitsplatte oder Apothekerablage
  • Um 360° drehbarer Ablageteller für schnellen und einfachen Zugriff
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Maße (B/T x H): ø 27 x 2 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
366 g
Bruttogewicht:
366 g
Länge Einzelartikel:
26,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schrankrondell Küche, Zubehör Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
2335100
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.