Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-23282100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23282100
EAN/GTIN:
     4008838216187
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
wenko seifenablage

WENKO Seifenablage Cordoba Weiß Keramik

Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Cordoba überzeugt durch die edle Verarbeitung aus hochwertiger Keramik mit liebevoll strukturierter Oberfläche im spanisch-maurischen Design. Mit diesen aufwendig gestalteten Bad-Accessoires im dezenten Weiß holen Sie sich ein Stück Zeitgeschichte ins Badezimmer oder Gäste-WC.

Die stilvolle Seifenablage Cordoba eignet sich ideal für Bad, WC oder Küche. Die Seife bleibt immer sauber und griffbereit an gewünschter Stelle in der geschmackvollen Schale.

Die schöne Seifenschale von WENKO lässt sich hervorragend mit dem passenden Zahnbecherhalter, Seifenspender und der WC-Garnitur Cordoba ergänzen. Durch den spanisch-maurischen Stil haben Sie die Möglichkeit, ein ganz neues Design im Badezimmer zu platzieren.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10,5 cm x 2,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 133 g

Highlights:

  • Elegante Seifenablage zur Aufbewahrung von Handseife
  • Ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik
  • In stilvollem Weiß mit aufwendigen Ornamenten verziert
  • Maße (B x H x T): 10,5 x 2,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
133 g
Bruttogewicht:
165 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage keramik, Seife-ablage, Spender, Schale, Ohne-bohren, Halter, Halterung, Dusche, Bade-zimmer, Badewanne, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 52 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.