Allstar Duschvorhang Zen Taupe, PEVA, 120 x 200 cm
Der moderne Duschvorhang Zen Taupe bringt Trend und Harmonie ins heimische Bad und eignet sich mit einer Breite von 120 cm bei einer Höhe von 200 cm ideal für Duschen mit drei geschlossenen Seiten.
Der Vorhang ist aus pflegeleichtem, umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststoffilm (PEVA) hergestellt und wasserabweisend.
Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metall-Ösen versehen.
Ergänzen Sie den schönen Duschvorhang doch mit der passenden Badematte Zen in Taupe.
Material: Polyethylen-Vinylacetat
Farbe: Taupe
Maße B/H/T: 120 cm x 200 cm
Nettogewicht: 192 g