| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23049100 Herst.-Nr.: 23049100 EAN/GTIN: 4008069124800 |
| |
|
| | |
| Allstar Dusch-Caddy Parana S Weiß, 2 Ablagen, 2 Haken Ein geniales Badaccessoire ist der Duschcaddy Parana S im klassischen Weiß mit trendig-reduziertem Design. Perfekt für alle Badezimmer, die entweder über keine Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Platz benötigen. Die clevere Duschablage dient als praktisches Raumwunder. Mit seinen zwei Ablagekörben bietet sie ausreichend Stauraum für alle Bad-Utensilien und viel Platz für Shampoo, Duschgel und Co. Zusätzlich bietet das Regal noch 2 Haken für z.B. Handtücher, Schwamm, etc. Mit dem festen Haken wird das praktische Regal einfach an die Duschwand, Duschstange oder Armatur gehängt. Gefertigt ist das Hängeregal aus solidem Metall mit einer weißen Beschichtung. Material: Stahl Farbe: Weiß Maße B/H/T: 15,5 cm x 48 cm x 9,5 cm Nettogewicht: 249 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 249 g | Bruttogewicht: | 257 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 48 cm | Breite Einzelartikel: | 15,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschregal;Duschdiener;Duschstangencaddy ;Bad Utensilo;Bad Hängeregal;Duschablage;Duschablage ohne bohren;Duschregal für Duschstange;Badregal;Duschregal ohne bohren;Duschkorb ;Duschablage Duschstange;Badmöbel;Bad-Accessoires |
| | |
| |