| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23043100 Herst.-Nr.: 23043100 EAN/GTIN: 4008069124688 |
| |
|
| | |
| Allstar Dusch-Caddy Minas Taupe, Duschregal aus bruchsicherem Kunststoff Die Serie Minas von Allstar präsentiert eine facettenreiche Auswahl an Farben, die ein breites Spektrum für jeden Geschmack und Einrichtungsstil bieten. Mit ihrem modernen Rillendesign eignet sich diese Kollektion perfekt, um Abwechslung und Stil in Ihre Räume zu bringen. Der Duschcaddy Minas in trendigem Taupe ist das perfekte Accessoire für alle Badezimmer, die entweder über zu wenige Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Stauraum benötigen. Er dient als praktisches Raumwunder und bietet viel Platz für Shampoo, Duschgel und Co. Mit dem beweglichen Haken wird die praktische Ablage einfach an die Duschwand, Duschstange oder Armatur gehängt. Das angesammelte Wasser kann durch vorhandene Schlitze an der Unterseite ablaufen. Hier können zudem auch weitere Bad-Körbe eingehängt werden. So sorgen Sie garantiert für noch mehr Ablagefläche. Die Bad-Accessoires Minas von Allstar bestehen aus robustem Kunststoff (PP), der nicht nur solide, sondern auch ästhetisch ansprechend ist. Mit seinem modernen Design und funktionalen Eigenschaften ist der Dusch-Caddy aus der Minas-Serie von Allstar eine schöne Ergänzung zu den weiteren Utensilien dieser Kollektion. Material: Polypropylen Farbe: Taupe Maße B/H/T: 25,3 cm x 22,5 cm x 8 cm Nettogewicht: 62 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 62 g | Bruttogewicht: | 170 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 22,5 cm | Breite Einzelartikel: | 25,3 cm | Farbe: | Taupe | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badregal, badregal, duschregal;duschdiener;duschstangencaddy ;bad utensil;bad hängeregal;duschablage;duschablage ohne bohren;duschregal für duschstange;badregal;duschregal ohne bohren;duschkorb ;duschablage duschstange;badmöbel;bad-accessoires |
| | |
| |